ケーブルクランプ マグネットのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
131件の「ケーブルクランプ マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モール マグネット」、「マグネットボールペン」、「マグネット 歯ブラシ ホルダー」などの商品も取り扱っております。
ケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー エレコムランキング1位
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます材質ABS、磁石質量(g)約9.3耐荷重(g)約300入数1個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×33×14、ケーブル結束部(トンネル部):約18×33×12
1個
709税込780
当日出荷

マグネット式クランプ ピタット ニックスランキング2位
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグネット 強力ミニマグネット フックタイプ PLUS(プラス)[文具]ランキング3位
小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石特性強力
1パック(2個)ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコムランキング4位
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
1式(6個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネットホルダー ハタヤリミテッドランキング5位
ハタヤリミテッドマグネットホルダー
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入質量(kg)0.22
1個
1,598税込1,758
当日出荷

マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
用途マグネットホルダー。吸着力(最大)800g仕様マグネット式直径(Φmm)バンド保持有効:約50バンド長(mm)約220
1個
599税込659
当日出荷

直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石直径(Φmm)18耐荷重(g)500特性強力
1パック(3個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
1セット(10個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ティッシュ・ウエスなどのボックスを取り付け可能なマグネットホルダです。
用途キャビネットなどへのボックスの取り付けに。吸着力(N)26.4吸着面寸法(Φmm)50磁束密度120mTトレー寸法(mm)250×95×150
1個
1,598税込1,758
当日出荷


鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライトブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
1個
399税込439
当日出荷

シンプルと実用性を追求したマグネット式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 マグネットが付く場所ならば固定できるので、机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 マグネット設置面の傷防止の保護シール付。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容ケーブルホルダー、取扱説明書材質仕上黒色塗装
1個
1,598税込1,758
当日出荷

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石質量(g)約72
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。掛数(本)1耐荷重(kg)2仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品トラスコ品番430-8638材質(本体/ローラー)スチール・PVC幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)80奥行(mm)45材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
599税込659
当日出荷

ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
材質PPブラック適合ケーブル(Φmm)最大8
1個
349税込384
当日出荷

ユーボンULクランプ
1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
材質6ナイロン
1袋(10個)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(100個)
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します
寸法(mm)20×20×17質量(g)4
1セット(6個)
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)